Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelkartuschenpistole für 225/250 ml
Kartuschenpistole für 2K Klebstoffe mit schnell wechselbaren Kunststoff-Drucktellern für die Mischungsverhältnisse 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit neuem Drehsystem für den Druckteller-Wechsel ohne Werkzeug - ermöglicht eine schnelle Umstellung auf ein anderes Mischungsverhältnis
- Alle Schnellwechselstempel 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 sind im Lieferumfang enthalten
- Epoxidbeschichteter Aluminium-Griff in ergonomischem Design für komfortables Arbeiten mit minimalem Abzugsdruck
- Leichtere Handhabung bei geringerem Gewicht
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Verarbeitung des Karosserieklebstoff Powerbond (Art. 0893450100) und des Methylmethacrylatklebstoff MAK 38 (Art. 0893 580 250) sowie für niedrig bis mittelviskose Klebstoffe geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!