Doppelringschlüssel metrisch gerade, kurz
Doppelringschlüssel  metrisch gerade, kurz - 1
Doppelringschlüssel  metrisch gerade, kurz - 2
Doppelringschlüssel  metrisch gerade, kurz - 3
Doppelringschlüssel  metrisch gerade, kurz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelringschlüssel metrisch gerade, kurz
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
  • Ausführung: metrisch, gerade

  • Antrieb: POWERDRIV® 12kant

  • Norm: DIN 837 / ISO 1085

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: poliert, verchromt

  • Geometrie: Ringseiten gerade, Drehwinkel 12°. Köpfe dünnwandig, beiderseitig angesenkt


Durch einen kurzen Schaft und die schlanken Köpfe ist ein Arbeiten auf engstem Raum möglich.