Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelseitiges Klebeband Multi Tack
Doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft und hervorragender innerer Festigkeit, auch für schwer zu verklebenden Kunststoffen geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hitzebeständigkeit bis zu 75 °C
Extrem hohe und lang anhaltende Klebkraft
- Hervorragende Klebkraft und eine extrem hohe Endhaftung
- Ausgezeichnete innere Festigkeit bei erhöhter Temperatur
- Von Hand reissbar (ohne Liner)
- Extrem geeignet für hochbelastete Anwendungen auf glatten und rauen Oberflächen
Pro laufendem Meter, hält bis zu:
- 8 kg/25 mm Breite
- 6 kg/19 mm Breite
- 4 kg/12 mm Breite
Geeignet für verschiedene Oberflächen
- Perfekt geeignet für verschiedene Substrate, einschliesslich Materialien mit niedriger Oberflächenenergie
- Anwendbar auf Metall, Kunststoff, PE, PP, Holz, Glas, Stein/Beton
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 °C bis 30 °C. Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C lagern. Maximale Temperaturbeständigkeit +75 °C. Vor der Anwendung von Multitack-Klebeband beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise, die jedem Karton Multitack beiliegen.
| Untergrundtabelle Doppelseitige Kläbebänder | ||||||
| Doppelseitiges Klebeband Multi Tack | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband MULTI | Doppelseitiges Klebeband STRONG | Messebau- klebeband | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Kunststoffe | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metall / Holz | Aluminium (eloxiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (lackiert) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Stahl | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buche | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Sonstiges | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Bedingte Haftung ⎷2 = Moderate Haftung ⎷3 = Gute Haftung ⎷4 = Sehr gute Haftung ⎷5 = Exzellente Haftung - = Keine Haftung | ||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Verklebung auf fast allen Oberflächen, z. B. ABS, PET, PE, PP, PVC, Holz, Metall, pulverbeschichtete Oberflächen, Keramikfliesen, lackierte Oberflächen, Glas, raue und poröse Oberflächen. Für die Verwendung im Innenbereich: Die erforderliche Klebefläche beträgt mindestens 25 cm² pro kg Belastung. Schnelle und einfache Montage von Sockeln, Namensschildern, Haken, Briefkästen, Plattenmaterial, Fliesen, LED-Profilen usw. Geeignet für dekorative Ornamente und Rahmen aus Polyurethan- und Polystyrolschaum. Geeignet für die Montage von Rauchmeldern. Metall/Haustechnik: Verklebung von Kabelkanälen, Montage von Schildern, Glaselementen, Haltegriffen usw. Sanitär: dekorative Elemente, Spendersysteme usw.
Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!