Doppelseitiges Schutzklebeband Duoband
Doppelseitiges Schutzklebeband Duoband - 1
Doppelseitiges Schutzklebeband Duoband - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelseitiges Schutzklebeband Duoband

Doppelseitiges Schutzklebeband mit einer vollflächig beschichteten Klebstoffseite und einer Seite mit klebstofffreier Kante
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
Gute UV-Beständigkeit bis 6 Wochen



Eine vollflächig beschichtete Klebstoffrseite – eine Seite mit klebstofffreier Kante


  • Festes Trägerpapier erlaubt einfaches, manuelles Arbeiten

  • Kleberfreie Kante bewirkt einfaches Entfernen der silikonisierten Abdeckfolie und verhindert, dass angelöste Klebereste in den Lack oder die Farbe gelangen


  • Kontrolliertes Abrollen

  • Gute Klebekraft

  • Wasserbeständigkeit
Hinweis
  • Klebstoffseite nie dem direkten Sonnenlicht aussetzen

  • Nicht für Ofentrocknungen geeignet

  • Eingeschränkt geeignet für Poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Acrylatlacken, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen

  • Ungeeignet für alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!