Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dosendichtgel
2-Komponenten Kaltvergussmasse für dauerhaft wasserdichte Verbindungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Eine mit Dosendichtgel gefüllte FR-Abzweigdose entspricht IP 68
- Mit allen herkömmlichen Kabeln verwendbar
- Kompakt und mechanisch robust
- Reparaturfähig, selbstverschließend und leicht entfernbar
- Bis zu 90°C Betriebstemperatur
- Schutz gegen Feuchte, mechanischen Schock und Vibration
- Umweltfreundlich
- Halogen-, silikon- und isocyantfrei
- Kennzeichnungsfrei
Vorteile:
- Einfacher, sauberer und schneller Verguss mit handelsüblichen Kartuschenpistolen
- Kein Anmischen oder manuelles Vermischen der Komponenten
- Keine Flamme, keine Bänder
- Kein Auslaufen oder Ausbluten
- Sofortiges Zuschalten möglich
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -40°C bis +90°C
- Sehr gute Isolationseigenschaften
- Einfach zu testen und zu reparieren
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Im Innenbereich:
Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, Waschstraßen (Autos, LKWs, Züge, usw.)
Im Außenbereich:
Erdreich, Überflutungsgebiete, Tunnel, Hafenanlagen, Installationen in Park- und Gartenanlagen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!