Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium
Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Auslösegenauigkeit von +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft., für eine verbesserte Ablesbarkeit
- Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion
- Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein deutlich schnelleres Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffes
- Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich
- Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull/Push-Verschluss
- Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring
- Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge
- Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer
- Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
- Nachhaltige, stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind
- Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ/NFZ-Anwendungen bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!