Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium
Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzision und einfache Anwendung
- Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft. für eine verbesserte Ablesbarkeit
- Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion
- Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein schnelles Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffs
- Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich
- Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge
- Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull-/Push-Verschluss
Digitale Identifikation mit NFC-Technologie
- Eingebaute NFC-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, auch bei beschädigter oder unlesbarer Seriennummer
- Zugriff auf zahlreiche digitale Funktionen, wie z. B. die zentrale Verwaltung über ORSYonline, Erinnerungen an Kalibriertermine sowie die schnelle Beauftragung von Reparaturen
Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer
- Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring
- Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel
- Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststoffbox
- Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind
- Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
- Nachhaltige, stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z. B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!