Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm - 1
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm - 2
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 9 x 12 mm

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Präzise Handhabung


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge


Flexibel, komfortabel und robust


  • Vielfältig nutzbar dank kompakter Bauweise und einfachem Werkzeugwechsel

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug

  • Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels