Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll - 1
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll - 2
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

Sehr kompakter Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme und präziser Skalenteilung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kompakte Bauweise mit einer Gesamtlänge von nur 168 mm, ideal für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen und für unterwegs

  • Präzises Anziehen mit einer Auslösegenauigkeit von ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Praktische Skalenteilung ermöglicht eine genaue Einstellung des gewünschten Drehmoments im Bereich von 1 bis 5 Nm

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffendes

  • Erfüllt die ISO-Norm 6789-1 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

  • Rutschfester, geriffelter Griffbereich ermöglicht optimale Kontrolle beim Anziehen

  • Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde

  • Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels