Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 1
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 2
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 3
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lang und trotzdem präzise


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • 60 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 6° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft und einer Skalenteilung von 10 Nm

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Langlebigkeit und hohe Qualität gemäß der Norm ISO 6789-1


Komfortable Bedienbarkeit


  • Lange, schlanke Bauweise

  • Einfache Kraftübertragung im Drehmomentbereich 80-400 Nm aufgrund der Länge

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Flexibel einsetzbar dank herausnehmbarem Vierkantadapter
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Anwendungsgebiet