Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leicht und kompakt und somit eine ideale Ergänzung der Grundausstattung in jedem Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeug, Bus usw.
Die Radmuttern und Schrauben lassen sich im Falle einer Reifenpanne problemlos lösen
Die Verwendung von sperrigen und schweren Hebeln vermeiden
Nachdem die Mutter/Schraube entriegelt wurde, kann sie schnell ausgedreht werden, indem der Drehmoment-Vervielfältiger durch die mitgelieferte Verlängerung ersetzt wird
Lieferung im praktischen und kompakten Kunststoffkoffer
Lieferumfang:
- Drehmoment-Vervielfältiger
- Hebelstange
- Verlängerung 270 mm lang
- Aufnahme 33 mm, Antrieb 1 Zoll, Länge 80 mm
- Aufnahme 32 mm, Antrieb 1 Zoll, Länge 80 mm
Dies ist kein Präzisionswerkzeug und ein Drehmomentschlüssel kann nicht angesetzt werden. Das Werkzeug kann nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Hebelstiel verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!