Drehstangenschloss MS 5000
Drehstangenschloss MS 5000 - 1
Drehstangenschloss MS 5000 - 2
Drehstangenschloss MS 5000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehstangenschloss MS 5000

Dübelmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Das Drehstangenschloss MS 5000 eignet sich für Türen mit einer maximalen Stärke von 19 mm

  • Flexibel für links- und rechtsseitige Türen einsetzbar

  • Einfache Einpressmontage für schnelle Installation

  • Hochwertiger Zinkdruckguss mit vernickelter Oberfläche für Langlebigkeit und ansprechende Optik

  • Kompatibel mit 6 mm und 8 mm Drehstangen

  • Optionaler Schließzwang

  • Für eine rationelle Verarbeitung ist die VE 20 in einem Wabenkarton erhältlich

  • Lieferumfang: Drehstangenschloss und Standard-Rosette MS 5000

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!