EDV Euro-Drehverriegelung
EDV Euro-Drehverriegelung - 1
EDV Euro-Drehverriegelung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EDV Euro-Drehverriegelung

Die EDV ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung von EC Euro-Clips auf Kabeltrassen mit Langlöchern – ideal für zusätzliche Leitungen und Entlastung voller Trassen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
EC Euro-Clip wird auf EDV aufgerastet und in das Langloch der Kabeltrasse gesteckt. Verriegelung erfolgt durch 45°-Drehung. Leitungen können zusätzlich mit Kabelbindern an EDV fixiert werden. Kombinierbar mit allen EC-Größen (16–50 mm).

Hinweis

Achtung:


Verarbeitungstemperatur bei min. + 5° C