Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Bohrmaschine DBM 10 plus
Besonders leichte und handliche Bohrmaschine mit Schnellspann-Bohrfutter.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der Kunststoffgriff verhindert kalte Hände und sorgt für angenehmes Arbeiten
- Die leichte, kompakte und vibrationsreduzierte Bauform ermöglicht ermüdungsarmes und angenehmes Arbeiten
- Der integrierte Schalldämpfer sorgt für einen deutlich geringeren Geräuschpegel
- Das hochwertige Qualitätsbohrfutter überzeugt durch seine robuste Ausführung
- Das Präzisionsplanetengetriebe sorgt für höchste Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer
- Der feinfühlige Drücker ermöglicht eine präzise Kontrolle der Drehzahl
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!