Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus
Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus - 1
Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus - 2
Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus

Besonders leichte und handliche Bohrmaschinen mit Schnellspann-Bohrfutter. Rechts-/Links- Umschaltung mit 13-mm Bohrfutter.
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
  • Der Kunststoffgriff verhindert kalte Hände und sorgt für angenehmes Arbeiten

  • Die leichte, kompakte und vibrationsreduzierte Bauform ermöglicht ermüdungsarmes und angenehmes Arbeiten

  • Der integrierte Schalldämpfer sorgt für einen deutlich geringeren Geräuschpegel

  • Das hochwertige Qualitätsbohrfutter überzeugt durch seine robuste Ausführung

  • Das Präzisionsplanetengetriebe sorgt für höchste Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer

  • Der feinfühlige Drücker ermöglicht eine präzise Kontrolle der Drehzahl
Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Lieferung ohne Stecknippel.