Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500
Sehr leichte und handliche Antriebsmaschine zum zeitsparenden Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmassen, Lack, Rost und Folien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die optimale Drehzahl verhindert ein Verschmieren und Zusetzen des Werkzeugs, da weniger Hitze entsteht
- Gehärtete Drahtspitzen sorgen für eine hohe Standzeit der Bürsten
- Perfekt auf unterschiedlichste Materialien abgestimmte Bänder ermöglichen schnelles Arbeiten
- Unterschiedliche Bürstenarten ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Besonders geeignet zum Reinigen von Schweißnähten bei Reparaturarbeiten, Entlacken und Entrosten im gesamten Karosseriebereich, sowie zum Enfernen von Schutzfarbe an Reparaturblechen
- Die Bürstenbänder 23 mm sind besonders für den Einsatz auf größeren Flächen geeignet
- Die Bürstenbänder 11 mm zeichnen sich durch besonders gute Leistung und Handlichkeit in schwer zugänglichen Bereichen aus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!