Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge
Hohe Flexibilität direkt an den Druckluftgeräten erleichtert die Handhabung und sorgt für effizientere Arbeitsabläufe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der Anschlussschlauch ist mindestens 180° abwinkelbar, ohne dass ein Abknicken erfolgt
- Die Verbindung ist um 360° drehbar und verhindert zuverlässig das Verdrehen des Druckluftschlauches
- Am Drehgelenk kann direkt ein Manometer angeschlossen werden, sodass der Arbeitsdruck unmittelbar am Druckluftwerkzeug gemessen wird
Jede Kupplung führt zu Druckverlusten. Daher sollten in einem Druckluftsystem nur so viele Kupplungen wie nötig eingesetzt werden. Zu geringer Arbeitsdruck führt zu Leistungseinbußen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!