Sehr robuster und leistungsstarker Meißelhammer mit optimaler Gewichtsverteilung und Vibrationsdämpfung. Ideal für alle anfallenden Karosseriearbeiten wie z. B. das Heraustrennen von Karosserieblechen und zum groben Entfernen von Beschichtungen bzw. Entrosten von Metallteilen.
Stabiles und teilweise gummiertes Gehäuse.
Sehr langlebig und kälteisoliert.
Rutschfester, ergonomisch geformter Handgriff mit regulierbarem Drücker.
Das Gerät ist sehr handlich und bedienerfreundlich. Die Schlagleistung ist stufenlos und präzise steuerbar.
Praktischer Kunststoffkoffer und umfangreiches Zubehör im Lieferumfang.
Inkl. Haltefeder und alternativem Schnellspannfutter zum komfortablen Meißelwechsel sowie 5 Meißel aus Spezialstahl für hohe Standzeiten.
In Verbindung mit dem optional aufschraubbaren Vorsatz auch als Nadelentroster einsetzbar.
Zwei Geräte in Einem.
2 Jahre Garantie auf Maschine
Auf Herstellungs- und Materialfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!