Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll - 1
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll - 2
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll

Langlebiger Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung und Kunststoffgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.
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
  • Das Präzisions‑Planetengetriebe sorgt für hohe Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer

  • Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

  • Die Abluftführung nach hinten leitet die Luft vollständig vom Arbeitsbereich weg – keine Abluft im Arbeitsbereich

  • Die Drehzahl ist über den integrierten Regler einstellbar und ermöglicht so eine optimale Anpassung an jede Anwendung

  • Der vertieft eingelassene Rechts‑/Links‑Umschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen

  • Der drehbare Druckluftanschluss verhindert das Verdrehen des Schlauchs und sorgt für Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

  • Die Gummierung am Ratschenkopf verhindert das Eindringen von Schmutz
Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten