Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll BASIC
Zuverlässiger, kompakter Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit starken Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
- Bis zu 1.350 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 2,0 kg
- Zuverlässige maximale Leistungswerte
- Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 7-Lamellen-Motor
- 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
- Gutes Handling mit rutschfestem Griff für optimale Kontrolle
- Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M16
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!