Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F

Superkompakter Schlagschrauber im robusten Aluminiumgehäuse in Fäustlings-Bauform mit verstellbarem Gasgebeschalter für Links- und Rechtshänder Anwendung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 610 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 1,15 kg

  • Überall dort einsetzbar, wo die Verschraubung per Hand möglich ist

  • 6-stufige Leistungseinstellung im Links- und Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Lufteinlass kann in fast alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht somit höchsten Komfort, ohne dass der Luftschlauch stört

  • Flexibel einstellbarer Gasgebeschalter ermöglicht einen gleichermaßen komfortablen Einsatz für Links- und Rechtshänder
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten