Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Superior-SL
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Superior-SL - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Superior-SL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Superior-SL

Sehr leistungsstarker, leichter und kompakter Schlagschrauber mit Kompositgehäuse. Empfohlene maximale Schraubengrösse: M16

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Ausgezeichnetes Kraft- /Gewichtsverhältnis


Bis zu 1’550 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von nur 1.57 kg.



Hochwertiges und leistungsstarkes Jumbo-Hammer-Schlagwerk und 8-Lamellen Motor


10 % mehr Kraft innerhalb der ersten 3 Sekunden für zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit.



Leichte, kompakte und ergonomische Bauform


Ermüdungsarmes Arbeiten und geringe Vibrationen.



4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand- Umsteuerung


Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung.



Optimal regulierbarer Drücker


Für stufenlose Geschwindigkeit und Abgabeleistung.

Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden. Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.