Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneum. Schlagschrauber DSS 3/4" SUPERIOR
Pneum. Doppelhammer-Schlagschrauber mit max. Drehmoment von 1.700 Nm Für Schrauben und Bolzen bis zu M27
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal zur Demontage von Reifen bei Schwerfahrzeugen
- Leicht und kompakt
- Drehkraft kann einfach eingestellt werden
- Ergonomisches Design und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Weniger Schwingungen
- Schnelles Einstellen der Drehrichtung
- Hervorragendes Leistungsgewicht
Vor der erstmaligen Verwendung des Werkzeugs einige Tropfen Öl im Lufteinlass auftragen. Wiederholen Sie das mehrmals pro Monat. Bei häufiger (täglicher) Verwendung wird empfohlen, das Werkzeug täglich zu ölen. Die Lebensdauer des Werkzeugs lässt sich so deutlich erhöhen.
Schlagschrauber sind keine Drehmomentwerkzeuge. Verbindungsteile, die bestimmte Anzugsmomente benötigen, müssen nach dem Festziehen mit Drehmomentgeräten überprüft werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!