Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S
Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sicheres und komfortables Arbeiten
- Der Schlauch wird von links nach rechts aufgerollt geführt, wodurch ein Verknoten verhindert wird
- Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen
- Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen
- Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
- Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen
- Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)
- Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller
- Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis
- Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich, da die Halterung eine sichere Befestigung an geraden Flächen gewährleistet
- Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!