Druckluft-Stichsäge DST 380

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Stichsäge DST 380

Robuste Karosseriesäge für hohe Standzeit und harte Einsatzfälle.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Schutz vor ungewolltem Einschalten


Sicherheitsventilhebel



Angenehmes Arbeiten


Gummierter Griffbereich



Für Arbeiten über Kopf geeignet


Sägeblatt 180° drehbar



Flexibel einsetzbar


Eingebaute Leistungsregulierung für den jeweiligen Einsatzbereich



Genaues Einstellen der Schnitttiefe


Einstellbare Führung

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten