Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Öler
Öler für die Versorgung der Druckluftgeräte geölter Luft. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mittels einer Einstellschraube ist eine genaue Dosierung der Ölbeigabe möglich
- Dank eines Ölanschlusses kann ohne Betriebsunterbrechung der Ölbehälter per Knopfdruck nachgefüllt werden
- Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen
- Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
Der Öler ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!