Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar
Druckluft-Wartungseinheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter, geölter Luft. Dies dient der Verbesserung der Leistung und der Erhöhung der Lebensdauer der Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Wartungseinheit Baugröße 2 besteht aus einer Filter-/Regler-/Öler-Kombination
- Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen
- Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
- Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements
- Mittels arretierfähigem und verschließbarem Handrad wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet
- Der Öler versorgt die angeschlossenen Druckluftgeräte mit einem anpassbaren Nano-Ölnebel. Eine automatische Ölbefüllung des Ölbehälters ist während des Betriebs möglich
Die Wartungseinheit ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.
Wandhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!