Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi
Kraftvolles Kombigerät zum Verbinden von verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägel.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung mittels Doppelfunktionsschalter
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung, ermöglicht ein schnelles Einstellen der Setztiefe und schützt somit die Arbeitsoberflächen
- Keine Abluft im Arbeitsbereich dank verstellbarem Luftauswurf
- Einfache Wartung durch werkzeuglosen Zugang über Klemmhebel
- Geringes Gewicht dank robustem Magnesiumgehäuse für maximale Leistung bei minimaler Ermüdung im Dauereinsatz
| Mögliche Abmessungen bei Klammern | Klammerbreite | Klammerlänge |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| Mögliche Abmessungen bei T-Nägeln | Nageldurchmesser | Nagellänge |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| Mögliche Abmessungen bei Stiftnägeln ohne Kopf | Nageldurchmesser | Nagellänge |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| Magazinkapazität | Klammern | T-Nägel |
| 150 Stück | 100 Stück |
Fertighausbau, Innenausbau, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Unterkonstruktionen, Trockenhausbau, Schreiner, Holzbau und Zimmereien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!