Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftmehrfachverteiler DMV WSAFE 2000
Druckluft-Verteilersystem mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten. Einfache Installation an Wand, Decke oder Boden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sofort einsatzbereit
Mehrere Druckluftanschlüsse mit Sicherheitskupplungen WSAFE 2000, die keine Winkel- oder T-Stücke benötigen.
Sicheres, einhändiges Entkuppeln
Die Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang kann durch Zurückziehen der Verschlusshülse einhändig entkuppelt werden. Die Kupplung entlüftet automatisch und vermeidet somit Verletzungen durch umherfliegende Leitungen.
Flexibilität
Dank dem beliebig erweiterbaren Modulsystem können der DMV 2 und DMV 3 über das Adapterstück kombiniert werden.
Optimaler Luftstrom
Die einzelnen Anschlusssegmente lassen sich individuell verdrehen und im Winkel einstellen. Dadurch wird das Verknicken und Verdrehen der Schläuche vermieden.
Äußerst robust bei höchster Wirtschaftlichkeit
Öl-, benzin- und schmutzbeständig. Energie-, platz- und zeitsparend.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!