ENERPAC pedalbetätigte Druckluftpumpe für Pressmaschine W16P

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ENERPAC pedalbetätigte Druckluftpumpe für Pressmaschine W16P

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Durch ihre Übersetzungsverhältnisse erreicht die PEDALBETÄTIGTE DRUCKLUFTPUMPE Druckwerte bis 630 bar. Dank ihrer kompakten Größe ist sie leicht zu transportieren und zu verwenden. Wird per Fußpedal betätigt, stoppt, wenn der gewünschte Hydraulikdruck erreicht ist, und hält den Kreislauf weiterhin unter Druck. Mit der am Ölauslass montierten Schnellkupplung kann die Pumpe über das ROHR FÜR PUMPENSET Art. 0866016903 ganz leicht an Pressmaschinen angeschlossen werden.