Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ENERPAC pedalbetätigte Druckluftpumpe für Pressmaschine W16P
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die PEDALBETÄTIGTE DRUCKLUFTPUMPE erreicht dank ihrer Übersetzungsverhältnisse Drücke von bis zu 630 bar und ist durch ihre kompakte Größe einfach zu transportieren und zu bedienen. Sie wird mit einem Fußpedal betätigt und stoppt, wenn der gewünschte Hydraulikdruck erreicht wird, wobei der Kreislauf weiterhin unter Druck bleibt. Bei regelmäßigem Gebrauch täglich eine kleine Menge Öl in den Lufteinlass geben. Mit der am Ölauslass montierten Schnellkupplung kann die Pumpe über das ROHR FÜR PUMPENSET Art. 0866016903 ganz leicht an Pressmaschinen angeschlossen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!