Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Verrohrungssystem Kunststoffrohr Stangenware
Druckluft-Verrohrungssystem von Würth - nie war es einfacher, eine professionelle Druckluftversorgung systematisch aufzubauen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dicht und Druckfest bis 15 bar
Flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
PLUG-AND-PLAY
- Hohe Druckbeständigkeit
- Betriebstemperatur bei Dauerbelastung -40 °C bis +120 °C
- Schwingungsfest und schlagfest
- Korrosions- und alterungsbeständig
- Geringes Gewicht
- Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflusseigenschaften
- Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken jederzeit möglich
Systemaufbau durch einfaches Zusammenstecken:
- Rohr ablängen
- Entgraten
- Zusammenstecken
- Fertig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!