Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dübelsteckschelle für Einzelrohr
Für die Rohr- und Schlauchverlegung ohne Wandabstand auf Putz, z.B. auf Zwischendecken und auf Unterbeton.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit der Einzelsteckschelle können starre Installationsrohre, aber auch biegsame Rohre einfach und schnell auf vielen Untergründen befestigt werden
- Weiters können auch noch die bewährten Euro-Clipschellen an die Steckschellen aufgesteckt werden
- Für die Verlegung von Rohren u. Schläuchen genügt ein Bohrloch mit 6mm Durchmesser
Putz, Beton, Porenbeton, Zwischendecken
- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- Rohr in die gewünschte Position bringen
- Dübelteil der ESS ins Bohrloch stecken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!