Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dübelsteckschelle für Einzelrohre
Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und biegsamen Kunststoffrohren (Art.-Nr. 0975 2…) Aufputz und in Mauerschlitzen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein
- Bohren, stecken, fertig!
- Hohe Auszugswerte (bis 40 kg)
- Einhand-Montage
- Hohe Materialqualität und Beständigkeit
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +85°C
- Farbe: grau (RAL 7035)
- Halogen- und silikonfrei
- Material: Polypropylen, UV-stabilisiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!