Dünnblechschraube mit Pan Head, gegurtet DBS
Dünnblechschraube mit Pan Head, gegurtet DBS - 1
Dünnblechschraube mit Pan Head, gegurtet DBS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dünnblechschraube mit Pan Head, gegurtet DBS

Stahl verzinkt, blau passiviert in gegurteter Ausführung für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahlprofilen
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
Vorteile durch die Spitzengeometrie:


  • Kein Vorbohren

  • Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung

  • Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung


Im Gurt zur schnellen Verarbeitung mit Stand-Magazinschraubvorsatz VSG 48 DB Art.-Nr. 0702048100



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,8 mm
Hinweis

Verzinkte Fassadenschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.