Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dünnblechschraube Stahl mit Linsensenkkopf
Dünnblech Schraube mit gehärteter Verdrängungsspitze und dickerem Kopf für dichte Blechverbindungen wie Lüftungskanäle oder Rohre. Schneller und stabiler ohne Überdrehen. Ohne Span-Ablagerungen nach der Anwendung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein Vorbohren
- Gewindeausformung durch Kragenzug, dadurch höhere Haltekraft
- Spanloses Verschrauben durch Material Verdrängung
- Hohe Dichtigkeit durch spanfreie Verdrängung des Materials
Prüfbericht der Luftdichtheit eines Rechteckkanals vom Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte (TZWL) e.V.
Empfehlung für die spanfreie Verarbeitung:
Den maximalen Anzugsdrehmoment von 6.7Nm nicht überschreiten.
1. Ansetzen der Schraube mit erhöhtem Druck und geringer Drehzahl
2. Andruck reduzieren, sobald die Schraube sich selbstständig einzieht
3. Danach die Drehzahl wieder auf ca. 2000-2500 Umdrehungen pro Minute erhöhen
4. Unmittelbar vor Aufsetzen des Kopfes Drehzahl reduzieren, bis der Kopf bündig abschliesst
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!