Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel
Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel - 1
Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel

Praktischer und funktioneller Sicherheitsgummistiefel, der besonders mit seiner Resistenz gegen verschiedene Chemikalien überzeugt.

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Robuster PVC Gummistiefel

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PVC Sohle SRA

  • Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Schafthöhe 35 cm

  • Ca. 1.190 g/Schuh in Größe 42