Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Durchgangsprüfer Beeper Plus
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 1
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 2
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 3
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 4
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Durchgangsprüfer Beeper Plus

Zur Durchgangsprüfung von Leitungen, Sicherungen, Glühlampen etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Fremdspannungsfest bis 300 V/zur Sicherheit leuchtet eine Warnlampe auf

  • Taschenlampenfunktion mit LED-Technik

  • Kontaktfreie Erkennung von Spannungsquellen, daher kein Stromfluss erforderlich

  • Anzeige von 110 bis 300 V Wechselspannung

  • Prüfen mit Summer und gleichzeitige Benutzung als Taschenlampe möglich

  • Prüfanzeige über Summer und LED (0–30 Ω) oder LED-Taschenlampe (0–250 Ω)

Geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010