Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Durchtreibersatz 4-teilig extra lang
Abmessungen: 300 x 6,4 mm; 380 x 6,4 mm; 300 x 8 mm und 460 x 13 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiger und massiver Durchschlag-Satz für den täglichen universellen Werkstatteinsatz z.B Austreiben von Splinten, Zentrieren von zwei Bohrungen etc.
- Legierter US-Sonderstahl
- 6-kant Schaft
- Konisch zulaufende Spitze durchgehend gehärtet
- Schlagkopf speziell vergütet
- Nachschleifbar
Abmessungen:
300 x 6,4 mm
380 x 6,4 mm
300 x 8,0 mm
460 x 13,0 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!