EH-Anker
EH-Anker - 1
EH-Anker - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EH-Anker

Die Eisen-Holz-Anker werden zur Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an T-Stahlträgern verwendet. Sie sind als Verschiebesicherung gegen Ausklinken beidseitig anzubringen und beginnend vom Stahlträgern herauszunageln.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Zugfestigkeit Rm ≥ 330 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 19%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm))

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02

Hinweis

Die Mindestholzbreite ist abhängig von gewählten Verbindungsmittel. Dabei müssen für die Nägel, Schrauben und Bolzen der Randabstand nach EC5 oder entsprechender Zulassung eingehalten werden. Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Anleitung

CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02