Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrischer Türöffner Typ SA
Mit Arretierung und Entriegelung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bei kurzer Betätigung des Türöffners ist der Mechanismus im Öffner entriegelt und bleibt solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird, ein einmaliges Eintreten ist möglich
- Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffnerfunktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar
- Justierbare Türöffnerfalle
- Symmetrisches Gehäuse
Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.
Die mitgelieferte Diode muss bei Anschluß an Gleichstrom verbaut werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!