EPDM-Dichtband außen vollflächig SK
EPDM-Dichtband außen vollflächig SK - 1
EPDM-Dichtband außen vollflächig SK - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EPDM-Dichtband außen vollflächig SK

Stark selbstklebendes, atmungsaktives und witterungsbeständiges Dichtband.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Vollflächige, sehr starke Selbstklebung


  • Einfache und zeitsparende Verarbeitung

  • Sehr sichere Haftung auf vielen bautypischen Untergründen, keine Aushärtezeit


Wasserdicht und Atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.

  • Gleichzeitig lässt die diffusionsoffene Membran Wasserdampf aus dem Innenbereich nach Außen diffundieren und verhindert somit feuchtebedingte Bauschäden.


Sehr hohe Elastizität


  • Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.

  • Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes.


Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, dauerhaft sichere Abdichtung



Leichtere Verarbeitung durch doppelte Teilung des Trennpapiers (ab Breite 150mm).

Hinweis

Zum Ausgleich von Unebenheiten, Anspachteln des Folienrands als Schutz vor Hinterlaufen, im Eckbereich oder bei Stößen empfehlen wir EPDM-Dichtband-Kleber. Band zusätzlich am Element mit einer mechanischen Befestigung montieren, z. B. Fensterbank, Einklemmen im Element, Anpressleiste, Klemmleiste etc.



Nicht für Abdichtung gegen drückendes Wasser geeignet. Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.