Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EPDM-Dichtband 1,2 mm Butyl für innen
Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserundurchlässiges Dichtband.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sperrend gegen Feuchtigkeit und Dampf
- Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich ins Mauerwerk.
- Sperrt gegen Wasser und Dampf.
- Vermindert das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden.
Hochwertig und dicht
- Dauerhaft dicht aufgrund des hochwertigen Materials.
- Flexibles Material, das besonders gut Bauteilbewegungen ausgleicht.
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber auch für leicht unebene Bauuntergründe geeignet.
- Gute Bitumenverträglichkeit.
- Aufgrund Dampfdruckgefälle ist für innere Abdichtungen EPDM-Dichtband für Innen und für Außenbereiche EPDM-Dichtband für Außen zu verwenden.
- Bitte Aufdruck auf dem Band beachten.
- Band ist nicht überputzbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4
- Für dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Innenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Für innere Abdichtungen z. B. bei bodentiefen Elementen, Schwellen von Außentüren, wenn die Abdichtung mit Estrich in Kontakt kommt.
- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Wir empfehlen eine Reinigung der Elemente mit Oberflächenreiniger wie z. B. HAFTCLEAN.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, SMP EPDM-Dichtbandklebstoff auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen.
- Kleberbett mit 1 mm Dicke vorbereiten.
- EPDM-Band auf den Untergrund kleben.
- Mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss, bei der Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührenden Bauteilen, mit einer mechanischen Befestigung nach DIN 18533 fixiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!