VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
- Industrieller, leistungsstarker Sprühklebstoff für die schnelle und zuverlässige Verklebung von EPDM Folien.
- Der Klebstoff wird in einem praktischen, wartungsfreien, tragbaren Druckbehälter geliefert und ist besonders geeignet für den mobilen Einsatz bei Dacharbeiten. Der praktische Kanister ermöglicht das Bearbeiten von kleinen Flächen.
- Bond Roof ist vielseitig auf unterschiedlichen Materialien einsetzbar und verklebt problemlos EPDM-Folien mit OSB, Beton, Stein, Metallen, Sperrholz oder Holzplattenwerkstoffen.
- Der Webspray schaut beim richtigen Auftrag aus wie eine Spinnwebe und vereint einfache Verarbeitung, schnelle Ablüftzeit und ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit.
Bond Roof aus dem Druckgebinde:
- Den Schlauch mit dem Applikationsgerät fest am Behälter anschließen und den Behälterhahn ganz aufdrehen
- Die Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Halten Sie die Sprühpistole ca. 10 Zentimeter über die zu bearbeitende Oberfläche
- Zur Gewährleistung eines optimalen Ergebnisses sollte BOND ROOF bei Temperaturen von 10 - 25°C eingesetzt werden (ideal 20°C)
- Tragen Sie den Kleber gleichmäßig in Bahnen auf
- Vermeiden Sie Klebstoffpfützen (Lösemittelnester)
- Den Kleber immer auf beiden Flächen auftragen, ca. 2 - 5 Minuten trocknen lassen, bis die Lösemittel vollständig verdampft sind
- Der Klebstoffauftrag auf der EPDM-Folie und dem Trägermaterial sollte 100 % betragen
- Nach dem Ablüften beträgt die offene Zeit (Einlegezeit) ca. 1 Stunde
- Beim Einlegen ist auf eine blasenfreie Verlegung der EPDM-Folien zu achten
- Um eine nachhaltig gute Verbindung zu gewährleisten, werden beide Materialien mit einer Andruckwalze oder einem harten Besen fest miteinander verbunden (Anpressdruck ca. 2,5 kg/cm²)
- Nach Gebrauch Sprühpistole verriegeln
- Der Hahn des Kleberbehälters darf NIE geschlossen werden, nur wenn der Behälter durch einen neuen ausgetauscht werden muss
- Verklebte Materialien können sofort belastet werden
- Die endgültige Aushärtung des Klebstoffes erfolgt nach ca. 24 Stunden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!