Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckprofil Kunststoff endlos
Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schenkel fest verbunden, kein Weich-PVC als Mittelteil
Auch nach dem Biegen stabil
Endlosware
- Individuelle Längen einfach mit Schere abschneiden
- Kein Verschnitt
Handlicher Spenderkarton
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Ware bleibt dauerhaft geschützt
Schenkel auf 0,6 mm auslaufend
Für dünnen Spachtelauftrag
Kantenschutz (50° bis 180°) von Gipskartonplatten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!