Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 4/4
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 4/4 - 1
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 4/4 - 2
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 4/4 - 3
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 4/4 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 4/4

Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum.
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
Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse gehalten


  • Mechanik ist praktisch unsichtbar

  • Im Standard Korpus einsetzbar

  • Stabilisiert den Korpus


Stabiler Rahmen Pulver beschichtet, weiß RAL 9010


  • Dauerhafter Schutz

  • Pflegeleicht


Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt


Ansprechende Optik



Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm


  • Große Ablagefläche

  • Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank


Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe


  • Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich

  • Beste Platzausnutzung

  • Nachträgliche Montage problemlos möglich


Tragkraft pro Boden 12 kg

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!