Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzbauschraube Edelstahl A2 Tellerkopf
Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmoments
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkstoff
- Austenitischer Edelstahl A2
- Werkstoffnr. 1.4567
TX Antrieb
- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung
Tellerkopf
- Mit Unterkopfverstärkung
- Sicherer Halt
- Hoher Anpressdruck
- Flache Auflagefläche
Dm 8mm mit HiLo-Gewinde
- Schnelle Montage durch hohe Gewindesteigung
- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Erhöhtes Überdrehmoment
- Ab Länge 100 mm mit Schaftfräser.
Schaftfräser ( Dm 8mm )
- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile
Dm 6mm DRIBO® Bohrsegment
Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich.
Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich.
Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.
Die Anzahl der Befestiger richtet sich nach der statischen Berechnung und dem Ausführungsplan.
Einbau und Montage gem. ETA-11/0106
ETA Zulassung - ETA-11/0106
Holzbauschraube zur Montage von Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz sowie die Befestigung von Solarhaken auf Dachsparren.
Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!