Sicherungsscheibe VS Edelstahl A2
Sicherungsscheibe VS Edelstahl A2 - 1
Sicherungsscheibe VS Edelstahl A2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsscheibe VS Edelstahl A2

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.

  • Durch die größere Dicke der Scheibe sind höhere Vorspannkräfte möglich.
Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern. Für erschwerte Bedingungen, wie härtere Unterlagen, Langlöcher, Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9, ist die verstärkte Ausführung VS zu empfehlen.