Edelstahl-Schutzbeschlag Ikarus 1 FH
Edelstahl-Schutzbeschlag Ikarus 1 FH - 1
Edelstahl-Schutzbeschlag Ikarus 1 FH - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Schutzbeschlag Ikarus 1 FH

  • Typbezeichnung: IKARUS 1 FH
  • Geeignet für: Haustüren, Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-44 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 8-14 mm
  • Vierkantgröße: 8,5 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Widerstandsklasse: ES 1
  • Lagertechnik: Gleitgelagert
  • Grifflänge: 130 mm
  • Lochabstand: 88 mm
  • Schildlänge (außen): 256 mm
  • Schildstärke (außen): 14 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Normen: EN 1906

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Wechselstift Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff Typbezeichnung Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0689252530
IKARUS 1 FH Haustüren, Wohnungseingangstüren
1 St.
0689252531
Mit M8-Gewinde Fest IKARUS 1 FH Haustüren, Wohnungseingangstüren
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
Wiederstandsklasse ES1

EN 1906 Klasse 3

Material: Edelstahl

Lagerung: Gleitlager Kunststoff



Befestigung: Durchgehend mit metrischen Schrauben



Langschild und Knopf der Wechselgarnitur



Links und Rechts verwendbar



Freie Winkelbewegung: < 1 mm



Zusatzartikel:


Bohrlehren, Einsteckschlösser, Türschließer, Drehtürantriebe, Türstopper, Lüftungsgitter, Fensteroliven, Türbänder, Ziehhülsen, Türspion, 3-D Türband