Edelstahl-Schutzbeschlag IKARUS 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Schutzbeschlag IKARUS 5

  • Typbezeichnung: IKARUS 5
  • Geeignet für: Haustüren, Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-44 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 8-14 mm
  • Vierkantgröße: 8,5 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Widerstandsklasse: ES 1
  • Lagertechnik: Gleitgelagert
  • Grifflänge: 141 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Lochabstand: 88 mm
  • Schildlänge (außen): 256 mm
  • Schildstärke (außen): 14 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Normen: EN 1906

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Werkstoff Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0689252525
IKARUS 5 Haustüren, Wohnungseingangstüren Edelstahl A2 Matt
1 St.
0689252526
IKARUS 5 Haustüren, Wohnungseingangstüren Edelstahl A2 Matt